Motion
03025723

Made in USA
03025723

1-1/2" de diámetro x 5/8" de ancho con punta de metal duro 60° Cortadora de cola de milano;Acabado TiN, 3/4" de diámetro del mango, 3-1/4" OAL, 4 dientes
Artículo MI #11674080
No. Fabricante 03025723
Price$491.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03025723

1-1/2" de diámetro x 5/8" de ancho con punta de metal duro 60° Cortadora de cola de milano;Acabado TiN, 3/4" de diámetro del mango, 3-1/4" OAL, 4 dientes
Artículo MI #11674080
No. Fabricante 03025723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$491.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de esquina
    0.0200
  • Diámetro de corte
    1.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.6250 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    4
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03025723 03025723 1 1/2X5/8X3/4SH 60DEG
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo