Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Diámetro de la fresa21/32 pulg.
- Ancho de la fresa17/64 pulg.
- Diámetro del cuello0.3281 pulg.
- Longitud del cuello39/64 pulg.
- Longitud total2-11/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud del mango1-13/16 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de dientes6
- Tipo de desbasteNinguna
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonSí
Descripción general
Descripción del fabricante
03025939 03025939 5/16 PERNOS USA TIN C/T
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.