Motion
03025954

Made in USA
03025954

31/32" Diam, 25/64" Ancho, Cortadora de ranuras en T con punta de metal duro - 17/32" Diam Cuello, 63/64" Longitud Cuello, 3/4" Diam Mango, 2-1/16" Longitud Mango, 3-7/16" OAL, 1/2" Perno, Acabado TiN
Artículo MI #11674087
No. Fabricante 03025954
Price$452.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03025954

31/32" Diam, 25/64" Ancho, Cortadora de ranuras en T con punta de metal duro - 17/32" Diam Cuello, 63/64" Longitud Cuello, 3/4" Diam Mango, 2-1/16" Longitud Mango, 3-7/16" OAL, 1/2" Perno, Acabado TiN
Artículo MI #11674087
No. Fabricante 03025954

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$452.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    31/32 pulg.
  • Ancho de la fresa
    25/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.5313 pulg.
  • Longitud del cuello
    63/64 pulg.
  • Longitud total
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/16 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03025954 03025954 1/2 PERNO USA TIN C/T T
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo