Motion
03025962

Made in USA
03025962

1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de ranuras en T con punta de metal duro - 21/32" Diam Cuello, 1-9/64" Longitud Cuello, 1" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Acabado TiN
Artículo MI #11674088
No. Fabricante 03025962
Precio597.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03025962

1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de ranuras en T con punta de metal duro - 21/32" Diam Cuello, 1-9/64" Longitud Cuello, 1" Diam Mango, 2-5/16" Longitud Mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Acabado TiN
Artículo MI #11674088
No. Fabricante 03025962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio597.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    31/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.6563 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-9/64 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
03025962 03025962 5/8 PERNO USA TIN C/T T
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo