Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2-5/16 pulg.
- Longitud cerrada4 pulg.
- Longitud del cuello13/64 pulg.
- Longitud abierta5-5/8 pulg.
- Longitud de absorción1-1/2 pulg.
- Diámetro de la roscaN.o 10 en
- Tamaño de la roscaN.o 10-24 en
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de ojoRonda
- Recubrimiento de acabado de accesoriosRecubierto de zinc
- Material de los accesoriosAcero
- Capacidad de carga38 lb
- TipoOjos y ojos
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
- Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.