Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca a mano izquierda0.2500 pulg.
- Longitud de rosca a derechas0.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.8700 pulg.
- Tamaño hexagonal del casquillo3/32 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Compensación de hardwareAbrazadera
- Número estándar del sectorLS-21
- Tipo de tornilloTornillo diferencial