Motion
03041951

Made in USA
03041951

Tornillo diferencial de cabeza hexagonal para rosca 1/4-28 intercambiable, estándar industrial LS-30, para uso con abrazaderas
Artículo MI #11674217
No. Fabricante 03041951
Precio2.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03041951

Tornillo diferencial de cabeza hexagonal para rosca 1/4-28 intercambiable, estándar industrial LS-30, para uso con abrazaderas
Artículo MI #11674217
No. Fabricante 03041951

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca a mano izquierda
    0.4000 pulg.
  • Longitud de rosca a derechas
    0.4000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal del casquillo
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Compensación de hardware
    Abrazadera
  • Número estándar del sector
    LS-30
  • Tipo de tornillo
    Tornillo diferencial

Descripción general

Descripción del fabricante
03041951 03041951 LS30 ESCRW DIFERENCIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo