Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca a mano izquierda0.5000 pulg.
- Longitud de rosca a derechas0.5300 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal del casquillo1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Compensación de hardwareAbrazadera
- Número estándar del sectorLS-33
- Tipo de tornilloTornillo diferencial