Motion
03042017

Made in USA
03042017

Tornillo diferencial de cabeza hexagonal para rosca 1/4-28 intercambiable, estándar industrial MS-48, para uso con abrazaderas
Artículo MI #11674221
No. Fabricante 03042017
Precio2.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03042017

Tornillo diferencial de cabeza hexagonal para rosca 1/4-28 intercambiable, estándar industrial MS-48, para uso con abrazaderas
Artículo MI #11674221
No. Fabricante 03042017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca a mano izquierda
    0.3800 pulg.
  • Longitud de rosca a derechas
    0.3800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal del casquillo
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Compensación de hardware
    Abrazadera
  • Número estándar del sector
    MS-48
  • Tipo de tornillo
    Tornillo diferencial

Descripción general

Descripción del fabricante
03042017 03042017 MS48 ESCRW DIFERENCIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo