Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca a mano izquierda0.5000 pulg.
- Longitud de rosca a derechas0.4100 pulg.
- Longitud del tornillo1.1600 pulg.
- Tamaño hexagonal del casquillo5/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Compensación de hardwareAbrazadera
- Número estándar del sectorSTC-4
- Tipo de tornilloTornillo diferencial