Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca a mano izquierda0.5000 pulg.
- Longitud de rosca a derechas0.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal del casquillo5/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
Detalles
- Compatibilidad de abrazaderasCL-41
- Comp. estilo plaquita completaTPG 322, TPG 432
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Compensación de hardwareAbrazadera
- Número estándar del sectorSTC-8
- Tipo de tornilloTornillo diferencial
- Compensación de estilo de portaherramientasH-CTFP