Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca a mano izquierda0.1900 pulg.
- Longitud de rosca a derechas0.1900 pulg.
- Longitud del tornillo0.5900 pulg.
- Tamaño hexagonal del casquillo3/32 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Compensación de hardwareAbrazadera
- Número estándar del sectorSTC-9
- Tipo de tornilloTornillo diferencial