Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca a mano izquierda0.3700 pulg.
- Longitud de rosca a derechas0.3700 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal del casquillo3/32 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Compatibilidad de abrazaderasCL-7
- Comp. estilo plaquita completaTNMC 432
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Compensación de hardwareAbrazadera
- Tipo de herramienta intercambiableRanurado poco profundo, roscado
- Número estándar del sectorXNS-38
- Tipo de tornilloTornillo diferencial
- Compensación de estilo de portaherramientasMTVO