Motion
03115334

Made in USA
03115334

03115334 Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 23 dientes, 3/8 in cara, 3/8 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674287
No. Fabricante 03115334
Precio18.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03115334

03115334 Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 23 dientes, 3/8 in cara, 3/8 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674287
No. Fabricante 03115334

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Paso diametral
    20
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    47/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.1500 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    23

Descripción general

Descripción del fabricante
03115334 03115334 20DP 23T 3/8 BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo