Motion
03115375

Made in USA
03115375

03115375 Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 28 dientes, 3/8 in cara, 3/8 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674291
No. Fabricante 03115375
Precio14.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03115375

03115375 Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 28 dientes, 3/8 in cara, 3/8 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674291
No. Fabricante 03115375

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Paso diametral
    20
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    47/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.4000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
03115375 03115375 20DP 28T 3/8 BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo