Motion
03125259

Made in USA
03125259

03125259 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 48 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674327
No. Fabricante 03125259
Precio31.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03125259

03125259 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 48 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674327
No. Fabricante 03125259

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    43/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    48

Descripción general

Descripción del fabricante
03125259 03125259 24DP 48T 5/16 BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo