Motion
03125275

Made in USA
03125275

03125275 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 52 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674329
No. Fabricante 03125275
Precio24.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03125275

03125275 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 52 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674329
No. Fabricante 03125275

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    43/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1660 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    52

Descripción general

Descripción del fabricante
03125275 03125275 24DP 52T 5/16 BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo