Motion
03125317

Made in USA
03125317

03125317 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 12 dientes, 3/16 in cara, 5/32 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674332
No. Fabricante 03125317
Precio4.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03125317

03125317 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 12 dientes, 3/16 in cara, 5/32 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674332
No. Fabricante 03125317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/32 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
03125317 03125317 32DP 12T 5/32BORE STD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo