Motion
03125473

Made in USA
03125473

03125473 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 44 dientes, 3/16 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674347
No. Fabricante 03125473
Precio10.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03125473

03125473 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 44 dientes, 3/16 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674347
No. Fabricante 03125473

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    39/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    44

Descripción general

Descripción del fabricante
03125473 03125473 32DP 44T 1/4BORE STD P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo