Motion
03173085

Made in USA
03173085

Radio de 1/8", Diam circular de 1/4", Diam de fresa de 1", Ancho de corte de 0.447", Conexión de mango, Diam de mango de radio cóncavo de Cutter-3/4", 3-1/2" OAL, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, Alivio de la forma, 6 dientes, Plano Weldon
Artículo MI #11674351
No. Fabricante 03173085
Precio181.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03173085

Radio de 1/8", Diam circular de 1/4", Diam de fresa de 1", Ancho de corte de 0.447", Conexión de mango, Diam de mango de radio cóncavo de Cutter-3/4", 3-1/2" OAL, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, Alivio de la forma, 6 dientes, Plano Weldon
Artículo MI #11674351
No. Fabricante 03173085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    0.4470 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Radio
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    6
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
03173085 03173085 1/8 RAD.X3/4X1" EE. UU. CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo