Motion
03173242

Made in USA
03173242

Radio de 3/8", diámetro circular de 3/4", diámetro de 1-1/2" x 1.197" de corte ancho, Cutter-4" OAL, diámetro del mango de 3/4", conexión del mango, sin recubrimiento, liberado, 4 dientes, plano Weldon
Artículo MI #11674356
No. Fabricante 03173242
Precio323.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03173242

Radio de 3/8", diámetro circular de 3/4", diámetro de 1-1/2" x 1.197" de corte ancho, Cutter-4" OAL, diámetro del mango de 3/4", conexión del mango, sin recubrimiento, liberado, 4 dientes, plano Weldon
Artículo MI #11674356
No. Fabricante 03173242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio323.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1.1970 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Radio
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    4
  • Estilo de alivio
    Formulario liberado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
03173242 03173242 3/8 RAD.X3/4X1 1/2 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo