Motion
03194107

Made in USA
03194107

5 Piezas, Rango de Medición de 0mm a 6.3mm , Kit de Indicador de Prueba de Dial Amarillo 0.005mm Precisión, Diam de Bola 1/8", Graduación de Dial 0.01mm
Artículo MI #11674368
No. Fabricante 03194107
Precio1,004.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03194107

5 Piezas, Rango de Medición de 0mm a 6.3mm , Kit de Indicador de Prueba de Dial Amarillo 0.005mm Precisión, Diam de Bola 1/8", Graduación de Dial 0.01mm
Artículo MI #11674368
No. Fabricante 03194107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,004.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.0100 mm
  • Incluye
    Silenciador externo, caja ajustada, indicador, palpador interno, brazo de sujeción
  • Tipo de kit
    Indicador de prueba de marcación
  • Medición máxima
    6.30 mm
  • Número de piezas
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR COAXIAL MÉTRICO 03194107 03194107

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo