Motion
03302700

Made in USA
03302700

03302700 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 64 dientes, 3/16 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674482
No. Fabricante 03302700
Precio11.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03302700

03302700 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 64 dientes, 3/16 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674482
No. Fabricante 03302700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    43/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    64

Descripción general

Descripción del fabricante
03302700 03302700 32DP 64T 5/16BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo