Motion
03302841

Made in USA
03302841

03302841 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 20 dientes, 1/8 in cara, 5/32 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674491
No. Fabricante 03302841
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03302841

03302841 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 20 dientes, 1/8 in cara, 5/32 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674491
No. Fabricante 03302841
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/32 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.4170 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
03302841 03302841 48DP 20T 5/32BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo