Motion
03302890

Made in USA
03302890

03302890 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 25 dientes, 1/8 in cara, 5/32 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674496
No. Fabricante 03302890
Precio6.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03302890

03302890 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 25 dientes, 1/8 in cara, 5/32 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674496
No. Fabricante 03302890

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/32 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    13/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.5210 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
03302890 03302890 48DP 25T 5/32BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo