Motion
03302999

Made in USA
03302999

03302999 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 35 dientes, 1/8 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674505
No. Fabricante 03302999
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03302999

03302999 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 35 dientes, 1/8 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674505
No. Fabricante 03302999

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    35/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.7290 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    35

Descripción general

Descripción del fabricante
03302999 03302999 48DP 35T 3/16BORE STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo