Motion
03304656

Made in USA
03304656

03304656 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 33 dientes, 1/8 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674522
No. Fabricante 03304656
Precio3.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03304656

03304656 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 33 dientes, 1/8 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11674522
No. Fabricante 03304656

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    35/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.6880 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    33

Descripción general

Descripción del fabricante
03304656 03304656 48DP 33T 3/16BORE STD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo