Especificaciones
Dimensiones
- Altura real11-1/2 pulg.
- Anchura real19-1/2 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal12 pulg.
- Ancho total nominal20 pulg.
Detalles
- Profundidad real1-3/4 pulg.
- CapacidadEstándar
- CFM625
- Material del filtroSintético
- Tipo de filtroPlegado
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorCartón
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 fpm
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- MERV8
- Profundidad total nominal2 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas35
- Pliegues por pie cuadrado10
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012