Motion
3316163
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 8, 300 fpm, material sintético
Artículo MI #11674532
No. Fabricante 3316163
Precio9.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 8, 300 fpm, material sintético
Artículo MI #11674532
No. Fabricante 3316163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    11-1/2 pulg.
  • Anchura real
    23-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    600
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 fpm
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    8
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    35
  • Pliegues por pie cuadrado
    12
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
03316163 03316163 MODEL40 12X24X1" STD M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo