Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.029 pulg.
- Grosor de la cabeza0.079 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud de socavado1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- GradoMuy fino
- Número de grano220
Descripción general
- El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros y duraderos. Gracias a su construcción de diamantes, la profundidad de corte permanece igual durante toda su vida útil para un mejor control, alcance y precisión. Se utiliza comúnmente en el rectificado y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio.