Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.079 pulg.
- Grosor de la cabeza0.157 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud de socavado1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCBN
- GradoMulta
- Número de grano120
Descripción general
- El nitruro de boro cúbico (CBN) tiene una dureza similar a la del diamante. Se utiliza comúnmente para el mecanizado de acero endurecido y aleaciones relacionadas a altas temperaturas.