Motion
03500170

Made in USA
03500170

0.157" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam Fine Grade, 120 Grit
Artículo MI #11674678
No. Fabricante 03500170
Precio20.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03500170

0.157" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam Fine Grade, 120 Grit
Artículo MI #11674678
No. Fabricante 03500170

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.099 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.157 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud de socavado
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
03500170 03500170 .099X .157 X 1/2 2902B
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros y duraderos. Gracias a su construcción de diamantes, la profundidad de corte permanece igual durante toda su vida útil para un mejor control, alcance y precisión. Se utiliza comúnmente en el rectificado y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo