Motion
03500220

Made in USA
03500220

Clavija de esmerilado CBN de 1/8" de diámetro de cabeza x 0.157" de grosor de cabeza;Clavija fina de diámetro de mango de 1/8", grano 120
Artículo MI #11674683
No. Fabricante 03500220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03500220

Clavija de esmerilado CBN de 1/8" de diámetro de cabeza x 0.157" de grosor de cabeza;Clavija fina de diámetro de mango de 1/8", grano 120
Artículo MI #11674683
No. Fabricante 03500220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.118 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.157 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud de socavado
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
03500220 03500220 .118 COARS X.157 X 1/2
  • El nitruro de boro cúbico (CBN) tiene una dureza similar a la del diamante. Se utiliza comúnmente para el mecanizado de acero endurecido y aleaciones relacionadas a altas temperaturas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo