Motion
03500360

Made in USA
03500360

Clavija de esmerilado CBN de 1/4" de diámetro de cabeza x 0.275" de grosor de cabeza;Clavija fina de diámetro de mango de 1/4", grano 120
Artículo MI #11674697
No. Fabricante 03500360
Precio36.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03500360

Clavija de esmerilado CBN de 1/4" de diámetro de cabeza x 0.275" de grosor de cabeza;Clavija fina de diámetro de mango de 1/4", grano 120
Artículo MI #11674697
No. Fabricante 03500360

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.256 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.275 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de socavado
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
03500360 03500360 .256 COARS X.275 X 5/8
  • El nitruro de boro cúbico (CBN) tiene una dureza similar a la del diamante. Se utiliza comúnmente para el mecanizado de acero endurecido y aleaciones relacionadas a altas temperaturas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo