Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza0.730 pulg.
- Grosor de la cabeza0.394 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoDiamante
- GradoMulta
- Número de grano120
Descripción general
Descripción del fabricante
03500519 03500519 .730 X .394 2917 COARS
- El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros y duraderos. Gracias a su construcción de diamantes, la profundidad de corte permanece igual durante toda su vida útil para un mejor control, alcance y precisión. Se utiliza comúnmente en el rectificado y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio.