Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal1/2 pulg.
- Grosor de la cabeza1/4 pulg.
- Diámetro del mango7/16 pulg.
- Longitud del mango3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de puntoMultipunto
Descripción general
Descripción del fabricante
03501095 03501095 SHP1/4X1/2-7/16X3/4L U
- Las planchas de múltiples puntos son ideales para la eliminación de materiales de alta resistencia en grandes diámetros exteriores de ruedas
- Tienen una alta concentración de diamantes que exponen nuevos puntos a medida que se desgastan
- Los tocadores de múltiples puntos utilizan todo el diamante para vestirse y cerciorarse
- Están construidos con pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.