Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño en quilates1/2
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
Detalles
- Tipo de puntoPunto único
Descripción general
- Las planchas de diamante de un solo punto ofrecen un filo de corte recto que elimina los abrasivos desgastados y afila la rueda de amolado
- Se utilizan comúnmente para perfiles simples, roscas y rectificado de engranajes
- Están construidos con pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.