Motion
03506086

Made in USA
03506086

5/16" Head Diam x 5/16" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam x 1.5625" Shank Length, Very Fine Grade, 150 Grit
Artículo MI #11674708
No. Fabricante 03506086
Precio62.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03506086

5/16" Head Diam x 5/16" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam x 1.5625" Shank Length, Very Fine Grade, 150 Grit
Artículo MI #11674708
No. Fabricante 03506086

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.312, 5/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.3135 pulg./16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
03506086 03506086 5/16D X 5/16T MONTADOS
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros y duraderos. Gracias a su construcción de diamantes, la profundidad de corte permanece igual durante toda su vida útil para un mejor control, alcance y precisión. Se utiliza comúnmente en el rectificado y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo