Motion
03515046

Made in USA
03515046

1-1/2" x 1/8" 32 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 1/2", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674729
No. Fabricante 03515046
Precio256.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03515046

1-1/2" x 1/8" 32 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 1/2", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674729
No. Fabricante 03515046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Características
    Tierra cóncava
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    32
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03515046 03515046 1 1/2 X 1/8 X 1/2 32T
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo