Motion
03515095

Made in USA
03515095

Sierra de ranurado y ranurado de 2” x 0.0313” 36 de metal duro integral de diente, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8”, Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674733
No. Fabricante 03515095
Precio341.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03515095

Sierra de ranurado y ranurado de 2” x 0.0313” 36 de metal duro integral de diente, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8”, Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674733
No. Fabricante 03515095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Características
    Tierra cóncava
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    36
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03515095 03515095 2" X 1/32 X 5/8 36T EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo