Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje3/8 pulg.
- Diámetro de la hoja1-1/4 pulg.
- Grosor de la cuchilla1/16 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- CaracterísticasTierra cóncava
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro integral
- Número de dientes24
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.