Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la hoja2 pulg.
- Grosor de la cuchilla1/16 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro del orificio del eje+0.001/-0.000 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la cuchilla+0.005/-0.005 pulg.
- Tolerancia al grosor de la cuchilla+0.005/-0.005 pulg.
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- CaracterísticasTierra cóncava
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro integral
- Aplicación del materialMetal
- Número de dientes40
- Ángulo de desprendimiento5
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.