Motion
03515269

Made in USA
03515269

2-1/2" x 0.0313" 72 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 7/8", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674748
No. Fabricante 03515269
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03515269

2-1/2" x 0.0313" 72 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 7/8", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674748
No. Fabricante 03515269
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Características
    Tierra cóncava
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    72
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03515269 03515269 2 1/2X1/32X7/8 72T SOL
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo