Motion
03515392

Made in USA
03515392

3-1/2" x 1/16" 72 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674760
No. Fabricante 03515392
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03515392

3-1/2" x 1/16" 72 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674760
No. Fabricante 03515392
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Características
    Tierra cóncava
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    72
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03515392 03515392 3 1/2X1/16X1 72T SOL C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo