Motion
03515442

Made in USA
03515442

4" x 1/16" 80 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674763
No. Fabricante 03515442
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03515442

4" x 1/16" 80 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11674763
No. Fabricante 03515442
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro del orificio del eje
    +0.001/-0.000 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la cuchilla
    +0.005/-0.005 pulg.
  • Tolerancia al grosor de la cuchilla
    +0.005/-0.005 pulg.
  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    80
  • Ángulo de desprendimiento
    5
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
03515442 03515442 4 X 1/16 X 1 80T SOL C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo