Motion
03541075

Made in USA
03541075

1-3/4" Diam, Cepillo para copa de acero de alambre engarzado con mango de 1/4", 0.0104" Diam de filamento, Longitud de recorte de 3/4", 13,000 RPM máx.
Artículo MI #11674784
No. Fabricante 03541075
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03541075

1-3/4" Diam, Cepillo para copa de acero de alambre engarzado con mango de 1/4", 0.0104" Diam de filamento, Longitud de recorte de 3/4", 13,000 RPM máx.
Artículo MI #11674784
No. Fabricante 03541075
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0104 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Mango
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    13,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
03541075 03541075 1 3/4"DX.0104 CS 1/4"S
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo