Motion
03541240

Made in USA
03541240

Cepillos de copa - Material de acero, engarzado, 2.7500 pulg. de diámetro
Artículo MI #11674793
No. Fabricante 03541240
Precio25.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03541240

Cepillos de copa - Material de acero, engarzado, 2.7500 pulg. de diámetro
Artículo MI #11674793
No. Fabricante 03541240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Mango
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    13,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
03541240 03541240 2 3/4"DX.008 CS 1/4"SH
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo