Motion
03541307

Made in USA
03541307

Cepillos para tazas - Material de acero inoxidable, engarzado, 1.7500 pulg. de diámetro
Artículo MI #11674796
No. Fabricante 03541307
Precio26.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03541307

Cepillos para tazas - Material de acero inoxidable, engarzado, 1.7500 pulg. de diámetro
Artículo MI #11674796
No. Fabricante 03541307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0060 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Mango
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    13,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
03541307 03541307 1 3/4"DX.006 SS 1/4"SH
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de alta humedad o humedad. Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero, lo que permite su uso a temperaturas de hasta 600 °F en aluminio y acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo