Motion
03541406

Made in USA
03541406

2-1/4" Diam, Cepillo para tazas de acero inoxidable con mango de 1/4", 0.008" Filament Diam, 5/8" Longitud de corte, 13,000 RPM máx.
Artículo MI #11674801
No. Fabricante 03541406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03541406

2-1/4" Diam, Cepillo para tazas de acero inoxidable con mango de 1/4", 0.008" Filament Diam, 5/8" Longitud de corte, 13,000 RPM máx.
Artículo MI #11674801
No. Fabricante 03541406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    13,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
03541406 03541406 2 1/4"DX.008 SS 1/4"SH
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de alta humedad o humedad. Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero, lo que permite su uso a temperaturas de hasta 600 °F en aluminio y acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"