Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo2-3/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Mango Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeMango
- Material de llenadoAcero inoxidable
- RPM Máx.13,000
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de alta humedad o humedad. Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero, lo que permite su uso a temperaturas de hasta 600 °F en aluminio y acero inoxidable.